RITTAL - ISV Leistungsschalter-Modul B/H 2/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666440
Mit Montageplatte - Nein
Mit Tragschiene - Nein
Mit Abdeckung - Ja
Höhe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177676398
Sonepar Artikelnummer
120495522
Hersteller Artikelnummer
9666440
Hersteller Typ
SV9666440
Hersteller Artikel Nr.:
9666440
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Einbautiefe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
2.540 kg


