Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - ISV NH-Si.-Lastschaltleisten-Modul B/H 1/3, 3-polig (100 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - ISV NH-Si.-Lastschaltleisten-Modul B/H 1/3, 3-polig (100 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9666570

  • Mit Montageplatte - Nein

  • Mit Tragschiene - Nein

  • Mit Abdeckung - Ja

  • Höhe - 450 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177676459

Sonepar Artikelnummer

120495528

Hersteller Artikelnummer

9666570

Hersteller Typ

SV9666570

Hersteller Artikel Nr.:

9666570

Mit Montageplatte:

Nein

Mit Tragschiene:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Höhe:

450 mm

Breite:

250 mm

Einbautiefe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.700 kg

SV NH-Si-Lastschaltleisten-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 3 HE (450 mm), für 3 x Gr. 00, (SV 9346XXX, 100 mm)