Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - ISV NH-Si.-Lastschaltleisten-Modul B/H 3/5, 3-polig (185 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - ISV NH-Si.-Lastschaltleisten-Modul B/H 3/5, 3-polig (185 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9666560

  • Mit Montageplatte - Nein

  • Mit Tragschiene - Nein

  • Mit Abdeckung - Ja

  • Höhe - 750 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177676442

Sonepar Artikelnummer

120495527

Hersteller Artikelnummer

9666560

Hersteller Typ

SV9666560

Hersteller Artikel Nr.:

9666560

Mit Montageplatte:

Nein

Mit Tragschiene:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Höhe:

750 mm

Breite:

750 mm

Einbautiefe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

5.180 kg

SV NH-Si-Lastschaltleisten-Modul (ISV), 3 BE (750 mm), 5 HE (750 mm), für 12 x Gr. 00, 6 x Gr. 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm)