RITTAL - ISV NH-Sicherungslasttrenner-Modul B/H 1/2, für 2xNH Gr.00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666380
Mit Montageplatte - Nein
Mit Tragschiene - Nein
Mit Abdeckung - Ja
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177676343
Sonepar Artikelnummer
120495516
Hersteller Artikelnummer
9666380
Hersteller Typ
SV9666380
Hersteller Artikel Nr.:
9666380
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Einbautiefe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.740 kg


