RITTAL - ISV NH-Sicherungslasttrenner-Modul B/H 1/3, für 1xNH Gr.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666400
Mit Montageplatte - Nein
Mit Tragschiene - Nein
Mit Abdeckung - Ja
Höhe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177676367
Sonepar Artikelnummer
120495518
Hersteller Artikelnummer
9666400
Hersteller Typ
SV9666400
Hersteller Artikel Nr.:
9666400
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Einbautiefe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.980 kg


