RITTAL - ISV REIHENEINBAUGERÄTE-MODUL B/H 1/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666270
Höhe - 600 mm
Breite - 250 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177676251
Sonepar Artikelnummer
120495507
Hersteller Artikelnummer
9666270
Hersteller Typ
SV9666270
Hersteller Artikel Nr.:
9666270
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
1
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
0 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.360 kg


