RITTAL - ISV REIHENEINBAUGERÄTE-MODUL B/H 2/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666290
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177676275
Sonepar Artikelnummer
120495509
Hersteller Artikelnummer
9666290
Hersteller Typ
SV9666290
Hersteller Artikel Nr.:
9666290
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
2
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
0 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.520 kg


