RITTAL - ISV Sammelschienen-Modul B/H 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666520
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Polzahl - 3
Schienenstärke - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177676404
Sonepar Artikelnummer
120495523
Hersteller Artikelnummer
9666520
Hersteller Typ
SV9666520
Hersteller Artikel Nr.:
9666520
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Polzahl:
3
Schienenstärke:
0 mm
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Tiefe:
0 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
0 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
23 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.730 kg


