RITTAL - ISV Sammelschienen-Modul B/H 3/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666533
Höhe - 300 mm
Breite - 750 mm
Polzahl - 3
Schienenstärke - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177676428
Sonepar Artikelnummer
120495525
Hersteller Artikelnummer
9666533
Hersteller Typ
SV9666533
Hersteller Artikel Nr.:
9666533
Höhe:
300 mm
Breite:
750 mm
Polzahl:
3
Schienenstärke:
0 mm
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Tiefe:
0 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
0 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
23 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.620 kg


