RITTAL - ISV SAMMELSCHIENEN-MODUL N/PE, B/H 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666590
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Polzahl - 3
Schienenstärke - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177676480
Sonepar Artikelnummer
120495531
Hersteller Artikelnummer
9666590
Hersteller Typ
SV9666590
Hersteller Artikel Nr.:
9666590
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Polzahl:
3
Schienenstärke:
0 mm
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Tiefe:
0 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
0 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
23 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
1.304 kg


