RITTAL - ISV SAMMELSCHIENEN-MODUL N/PE, B/H 2/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666600
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Polzahl - 3
Schienenstärke - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177676497
Sonepar Artikelnummer
120495532
Hersteller Artikelnummer
9666600
Hersteller Typ
SV9666600
Hersteller Artikel Nr.:
9666600
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Polzahl:
3
Schienenstärke:
0 mm
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Tiefe:
0 mm
Mit Abdeckung:
Ja
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
0 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
23 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
2.000 kg


