RITTAL - ISV Trennertraverse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666420
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177679917
Sonepar Artikelnummer
120495520
Hersteller Artikelnummer
9666420
Hersteller Typ
SV9666420
Hersteller Artikel Nr.:
9666420
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.500 kg
SV Trennertraverse (ISV), 2 BE (500 mm), 3 HE (450 mm), für NH-Sicherungslasttrenner Gr. 2/3


