RITTAL - ISV Zählerplatz-Modul B/H 1/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9666640
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94039910
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177676510
Sonepar Artikelnummer
120495534
Hersteller Artikelnummer
9666640
Hersteller Typ
SV9666640
Hersteller Artikel Nr.:
9666640
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.300 kg
SV Zählerplatz-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 3 HE (450 mm)


