RITTAL - IT 19''-Panel RAL 9005 mit digitaler Temperaturanzeige und -regler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5302041
Ausführung - Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 230 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz - 100 .. 230 V
Bemessungsstrom In - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177955370
Sonepar Artikelnummer
121233387
Hersteller Artikelnummer
5302041
Hersteller Typ
SK5302041
Hersteller Artikel Nr.:
5302041
Ausführung:
Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 230 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 230 V
Bemessungsstrom In:
6 A
Einstellbereich Temperatur:
5 .. 55 °C
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner und Schließer
Bemessungsspannung DC:
24 .. 60 V
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:
0 %
Mit Digital-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.660 kg


