RITTAL - IT Dachaufbau-Kühlgerät Nutzkühlleistung 3000 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3301800
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177558298
Sonepar Artikelnummer
120494106
Hersteller Artikelnummer
3301800
Hersteller Typ
SK3301800
Hersteller Artikel Nr.:
3301800
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
0 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Drehzahlgeregelt:
Nein
Mit Temperaturregelung:
Nein
Funktion Master/Slave:
Nein
Mit Heizfunktion:
Nein
Luftvolumenstrom Kühlen:
0 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0 °C
Breite:
597 mm
Höhe:
417 mm
Tiefe:
895 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84158200
Gewicht:
89.000 kg


