RITTAL - IT Kabelwanne, tiefenvariabel, 350-550 mm, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5302043
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177952683
Sonepar Artikelnummer
120927491
Hersteller Artikelnummer
5302043
Hersteller Typ
DK5302043
Hersteller Artikel Nr.:
5302043
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.740 kg


