Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - IT Systemleuchte LED, 600lm, für IT Racks

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - IT Systemleuchte LED, 600lm, für IT Racks

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7859000

  • Bemessungsspannung - 0 V

  • Spannungsart - AC

  • Lampenleistung - 0 W

  • Mit Steckdose - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177817937

Sonepar Artikelnummer

120494919

Hersteller Artikelnummer

7859000

Hersteller Typ

DK7859000

Hersteller Artikel Nr.:

7859000

Bemessungsspannung:

0 V

Spannungsart:

AC

Lampenleistung:

0 W

Mit Steckdose:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

0 mm

Mit Lichtsensor:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

sonstige

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

0.380 kg

DK IT-LED Systemleuchte, 600lm, Für Rahmenmontage