RITTAL - Kabel-Clipse (Snap-In) zum Einrasten, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7111300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177551619
Sonepar Artikelnummer
120256929
Hersteller Artikelnummer
7111300
Hersteller Typ
DK7111300
Hersteller Artikel Nr.:
7111300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.030 kg


