RITTAL - Kabelabfangschiene, tiefenverstellbar 350-550 mm, für VX IT, TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5302044
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177952690
Sonepar Artikelnummer
120712110
Hersteller Artikelnummer
5302044
Hersteller Typ
DK5302044
Hersteller Artikel Nr.:
5302044
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.670 kg


