RITTAL - Kabelabfangschiene Winkelprofil, f. TS,SE,PC,TP, f. B:400mm, PAK=2ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4193000
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Breite - 0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177093614
Sonepar Artikelnummer
120251689
Hersteller Artikelnummer
4193000
Hersteller Typ
PS4193000
Hersteller Artikel Nr.:
4193000
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Breite:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.000 kg


