RITTAL - Kabelabfangwinkel für Bediengehäuse mit Ausschnitt 120x65mm und Ø 130 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6052000
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177188273
Sonepar Artikelnummer
120254815
Hersteller Artikelnummer
6052000
Hersteller Typ
CP6052000
Hersteller Artikel Nr.:
6052000
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.146 kg


