RITTAL - Kabeldurchführung für Arbeitsplatten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6902770
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177399303
Sonepar Artikelnummer
120255016
Hersteller Artikelnummer
6902770
Hersteller Typ
IW6902770
Hersteller Artikel Nr.:
6902770
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Korpus:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer des Korpus:
7035
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.025 kg


