RITTAL - Kabeldurchführungs-Modul, für Tragarmanschluss mit Durchmesser 130 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6052500
Ausführung - sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser - 0 mm
Bohrungsdurchmesser - 0 mm
Für Wandstärke - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177305786
Sonepar Artikelnummer
120254816
Hersteller Artikelnummer
6052500
Hersteller Typ
CP6052500
Hersteller Artikel Nr.:
6052500
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Bohrungsdurchmesser:
0 mm
Für Wandstärke:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Gesamtlänge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel:
0
Gewindemaß PG:
0
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
sonstige
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Einsatztemperatur:
0 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.320 kg


