RITTAL - Kabeleinführungsflansch geschlossen, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9665785
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 250 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177525719
Sonepar Artikelnummer
120256544
Hersteller Artikelnummer
9665785
Hersteller Typ
SV9665785
Hersteller Artikel Nr.:
9665785
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
250 mm
Höhe:
0 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.388 kg


