Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Kabeleinführungsflansch M25/32/40/50/63

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Kabeleinführungsflansch M25/32/40/50/63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9665760

  • Ausführung - Kabelverschraubung

  • Typ - gerade

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177382459

Sonepar Artikelnummer

120256238

Hersteller Artikelnummer

9665760

Hersteller Typ

SV9665760

Hersteller Artikel Nr.:

9665760

Ausführung:

Kabelverschraubung

Typ:

gerade

Breite:

250 mm

Höhe:

0 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Stärke:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

Ja

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0 mm

Gewindeart:

metrisch

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.250 kg

SV Kabeleinführungsflansch, 2xM25/32/40, 1xM32/40/50, 2xM40/50/63, Isolierstoff