RITTAL - Kabeleinführungsflansch mit Dichtungsmembranen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9665770
Ausführung - Membran
Typ - gerade
Breite - 250 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177382466
Sonepar Artikelnummer
120256239
Hersteller Artikelnummer
9665770
Hersteller Typ
SV9665770
Hersteller Artikel Nr.:
9665770
Ausführung:
Membran
Typ:
gerade
Breite:
250 mm
Höhe:
0 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
7 .. 26
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.300 kg


