RITTAL - Kabelfinger, 6 HE zur HE bezogenen Kabelführung, RAL 9005, PAK=14 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5502115
Breite - 0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Höhe - 0 mm
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177679290
Sonepar Artikelnummer
120407244
Hersteller Artikelnummer
5502115
Hersteller Typ
DK5502115
Hersteller Artikel Nr.:
5502115
Breite:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.784 kg
DK Kabelfinger für TS IT, 6 HE, RAL 9005


