RITTAL - Kabelfixierung, für Kabeldurchmesser 9 - 12mm (VE 50 Stück), PAK=50 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4319120
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177098749
Sonepar Artikelnummer
120258056
Hersteller Artikelnummer
4319120
Hersteller Typ
SZ4319120
Hersteller Artikel Nr.:
4319120
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg


