RITTAL - Kabelführung - Kabelbinder, Länge 150mm (VE 100 Stück), PAK=100 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2597000
Breite des Bandes - 4 mm
Bandlänge - 150 mm
Banddicke - 2.5 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177029002
Sonepar Artikelnummer
120258337
Hersteller Artikelnummer
2597000
Hersteller Typ
SZ2597000
Hersteller Artikel Nr.:
2597000
Breite des Bandes:
4 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
2.5 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Bündeldurchmesser:
0 mm
Min. Haltekraft:
0 N
Betriebstemperatur:
0 °C
Montagetemperatur:
0 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg


