RITTAL - Kabelführung - Klettband, Länge 5000 mm, Breite 16mm (VE 1 Rolle)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2203400
Breite des Bandes - 4 mm
Bandlänge - 5000 mm
Banddicke - 2.5 mm
Ausführung - Klettband
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177490161
Sonepar Artikelnummer
120252281
Hersteller Artikelnummer
2203400
Hersteller Typ
IN2203400
Hersteller Artikel Nr.:
2203400
Breite des Bandes:
4 mm
Bandlänge:
5000 mm
Banddicke:
2.5 mm
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
0 mm
Min. Haltekraft:
0 N
Betriebstemperatur:
0 °C
Montagetemperatur:
0 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39191019
Gewicht:
0.045 kg


