RITTAL - Kabelführungsbügel chromatiert, HxT:43x85mm, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7112000
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177124929
Sonepar Artikelnummer
120257896
Hersteller Artikelnummer
7112000
Hersteller Typ
DK7112000
Hersteller Artikel Nr.:
7112000
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.600 kg


