RITTAL - Kabelführungsbügel chromatiert, HxT:85x125mm, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7111900
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177147928
Sonepar Artikelnummer
120251771
Hersteller Artikelnummer
7111900
Hersteller Typ
DK7111900
Hersteller Artikel Nr.:
7111900
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
0.950 kg


