RITTAL - Kabelführungspanel 2 HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7269135
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 482.6 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177221628
Sonepar Artikelnummer
120113289
Hersteller Artikelnummer
7269135
Hersteller Typ
DK7269135
Hersteller Artikel Nr.:
7269135
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
482.6 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.591 kg


