Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Kabelführungsset Türen VX IT, VX 25, 2000 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Kabelführungsset Türen VX IT, VX 25, 2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7030695

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Tiefe - 0 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177939264

Sonepar Artikelnummer

120927512

Hersteller Artikelnummer

7030695

Hersteller Typ

IT7030695

Hersteller Artikel Nr.:

7030695

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Bodenstehendes Wandmodell:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Koppelbar:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

Ja

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für metrische Montage:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Schrägdach:

Nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

EMV-Ausführung:

Nein

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

0 W

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

0 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

0 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

0 N

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.202 kg

VX IT Kabelführungs Set Türen VX IT / VX IE, 2000 mm