RITTAL - Kabelkanal für VX IT, TE, 38 HE, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5302051
Werkstoff - sonstige
Höhe - 315 mm
Breite - 110 mm
Länge - 1699 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177958579
Sonepar Artikelnummer
120927492
Hersteller Artikelnummer
5302051
Hersteller Typ
DK5302051
Hersteller Artikel Nr.:
5302051
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
315 mm
Breite:
110 mm
Länge:
1699 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
0 mm
Schlitzbreite:
0 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
38 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
7.400 kg


