RITTAL - Kabelkanal für VX IT, TE, 42 HE, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5302052
Werkstoff - sonstige
Höhe - 315 mm
Breite - 110 mm
Länge - 1899 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177958586
Sonepar Artikelnummer
120927493
Hersteller Artikelnummer
5302052
Hersteller Typ
DK5302052
Hersteller Artikel Nr.:
5302052
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
315 mm
Breite:
110 mm
Länge:
1899 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
0 mm
Schlitzbreite:
0 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
42 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
9.200 kg


