RITTAL - Kabelmanager, RAL 9005, PAK=20 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5502405
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177679405
Sonepar Artikelnummer
120407242
Hersteller Artikelnummer
5502405
Hersteller Typ
DK5502405
Hersteller Artikel Nr.:
5502405
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.000 kg
DK Kabelmanager, Zur Kabelumlenkung oder zur Aufnahme von, Kabelreserven und Überlängen, RAL 9005


