RITTAL - Kabelschellen für C-Profilschienen, Kabeldurchmesser 22 - 26mm, PAK=25 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7097220
Spannbereich - 22 .. 26 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177193178
Sonepar Artikelnummer
120252151
Hersteller Artikelnummer
7097220
Hersteller Typ
DK7097220
Hersteller Artikel Nr.:
7097220
Spannbereich:
22 .. 26 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
0
Für Rohrgröße PG:
0
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Gegenwanne:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
1.000 kg


