RITTAL - Kabelschellen für C-Profilschienen, Kabeldurchmesser 34 - 38mm, PAK=25 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7097340
Spannbereich - 0 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177193208
Sonepar Artikelnummer
120252152
Hersteller Artikelnummer
7097340
Hersteller Typ
DK7097340
Hersteller Artikel Nr.:
7097340
Spannbereich:
0 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
C-Profil
Für Rohrgröße (metrisch):
0
Für Rohrgröße PG:
0
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Gegenwanne:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
1.625 kg


