Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Kabelschlauch, Durchmesser innen 16mm, Länge 25m

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Kabelschlauch, Durchmesser innen 16mm, Länge 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2595000

  • Ausführung - Kabelschlauch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 0 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177028968

Sonepar Artikelnummer

120407234

Hersteller Artikelnummer

2595000

Hersteller Typ

SZ2595000

Hersteller Artikel Nr.:

2595000

Ausführung:

Kabelschlauch

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

0 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Farbe:

weiß

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Höhe:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

1.290 kg

SZ Kabelschlauch, ø 16 mm, L: 25 m