Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Kabelschlauchhalter, für Kabelschlauch mit Ø 36mm, PAK=20 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Kabelschlauchhalter, für Kabelschlauch mit Ø 36mm, PAK=20 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2594000

  • Ausführung - Kabelschlauchhalter

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 0 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

4028177028944

Sonepar Artikelnummer

120114471

Hersteller Artikelnummer

2594000

Hersteller Typ

SZ2594000

Hersteller Artikel Nr.:

2594000

Ausführung:

Kabelschlauchhalter

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

0 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Farbe:

weiß

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Höhe:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.840 kg

SZ Kabelschlauchhalter, für Kabelschlauch ø 36 mm