Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Kabelschneider für Kabel-Ø 18 mm, 0,5-50 mm²

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Kabelschneider für Kabel-Ø 18 mm, 0,5-50 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4054660

  • Form - Standard

  • Länge - 0 mm

  • Schneidenlänge - 0 mm

  • Kopfbreite - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177807839

Sonepar Artikelnummer

120494439

Hersteller Artikelnummer

4054660

Hersteller Typ

AS4054660

Hersteller Artikel Nr.:

4054660

Form:

Standard

Länge:

0 mm

Schneidenlänge:

0 mm

Kopfbreite:

0 mm

Kopfhöhe:

0 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

ESD geprüft:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.299 kg

Kabelschneider für Kabel-Ø 18 mm, 0,5 - 50 mm²