Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Kabelset AWG10, L=130mm, PAK=15 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Kabelset AWG10, L=130mm, PAK=15 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9340870

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Leiter-Form - rund

  • Leitungs-Breite ca. - 130 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

4028177502727

Sonepar Artikelnummer

120256554

Hersteller Artikelnummer

9340870

Hersteller Typ

SV9340870

Hersteller Artikel Nr.:

9340870

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Leiter-Form:

rund

Leitungs-Breite ca.:

130 mm

Leitungs-Höhe ca.:

0 mm

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Außendurchmesser ca.:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.120 kg

Kabelset AWG 10 Kabelset AWG 10 ( ca 6 mm ) Vorkonfigurierte Anschlussleitung für den individuellen Anschluss von Schaltgeräten, aufgebaut auf OM Adapter mit Zugfederklemme. Werkstoffeigenschaften Isolation PVC Temperaturbeständig bis 105 C Aderenden beidseitig ultraschall aderendverdichtet Länge 130 mm