Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Kabelset AWG8, L=130mm, PAK=6 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Kabelset AWG8, L=130mm, PAK=6 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9340880

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 8 mm²

  • Leiter-Form - rund

  • Leitungs-Breite ca. - 130 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177502734

Sonepar Artikelnummer

120256558

Hersteller Artikelnummer

9340880

Hersteller Typ

SV9340880

Hersteller Artikel Nr.:

9340880

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

8 mm²

Leiter-Form:

rund

Leitungs-Breite ca.:

130 mm

Leitungs-Höhe ca.:

0 mm

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Außendurchmesser ca.:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.060 kg

Kabelset AWG 8 Kabelset AWG 8 ( ca 10 mm ) Vorkonfigurierte Anschlussleitung für den individuellen Anschluss von Schaltgeräten, aufgebaut auf OM Adapter mit Zugfederklemme. Werkstoffeigenschaften Isolation PVC Temperaturbeständig bis 105 C Aderenden beidseitig ultraschall aderendverdichtet Länge 130 mm System: Rittal RiLine60