Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Kabelträger knickfrei für Schränke kleiner 600 mm

RITTAL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7163560

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 0 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177433557

Sonepar Artikelnummer

120255093

Hersteller Artikelnummer

7163560

Hersteller Typ

DK7163560

Hersteller Artikel Nr.:

7163560

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Breite:

0 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Höhe:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.550 kg

Kabelträger knickfrei für Schränke kleiner 600 mm Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert