Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Kabeltrasse für VX IT, B x H: 145 x 2000 mm, RAL 9005

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Kabeltrasse für VX IT, B x H: 145 x 2000 mm, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5302120

  • Höhe - 39 mm

  • Breite - 145 mm

  • Länge - 1911 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177952713

Sonepar Artikelnummer

120712111

Hersteller Artikelnummer

5302120

Hersteller Typ

VX5302120

Hersteller Artikel Nr.:

5302120

Höhe:

39 mm

Breite:

145 mm

Länge:

1911 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Materialstärke:

0 mm

Arbeitslänge:

0 mm

Nutzbarer Querschnitt:

9005 mm²

Mit Oberteil:

Ja

Seitenlochung:

Ja

Montagelochung im Boden:

Ja

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Einsatztemperatur:

0 °C

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Gewicht:

0 kg/m

Mögliche Stützabstände:

0 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 0,5 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:

0 N/m

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.400 kg

Kabeltrasse, für VX, VX IT, Zur vertikalen Kabelführung und Zugentlastung, bei Netzwerk- und Serveranwendungen, Integrierte Multifiunktionslochung zur Befestigung