Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Kabelverschraubung HD, Standard, M20x1,5, Ø-Kabel 6-12mm, PAK=5 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Kabelverschraubung HD, Standard, M20x1,5, Ø-Kabel 6-12mm, PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2410021

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 0 mm

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177928701

Sonepar Artikelnummer

120927240

Hersteller Artikelnummer

2410021

Hersteller Typ

HD2410021

Hersteller Artikel Nr.:

2410021

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0 mm

Werkstoff:

sonstige

Schutzart (IP):

IP69K

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

0 mm

Gewindelänge:

6 mm

Schlüsselweite:

17 mm

Sechskant Eckmaß:

17 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

0

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Ja

In Öffnung einrastend:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

Nein

Einsatztemperatur:

-20 .. 100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Geschirmt:

Nein

Druckausgleichend:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

73072980

Gewicht:

0.330 kg

HD Kabelverschraubung Edelstahl, 1.4305, Größe: M20x1,5, fürKabel Ø 6-12 mm, Standard-Ausführung