RITTAL - Kabelverschraubung Messing M12x1,5, PAK=15 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2411801
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Geeignet für Kabeldurchmesser - 0 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177809994
Sonepar Artikelnummer
120493952
Hersteller Artikelnummer
2411801
Hersteller Typ
SZ2411801
Hersteller Artikel Nr.:
2411801
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
0 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Sechskant Eckmaß:
17 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Ja
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
sonstige
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
0 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.195 kg


