RITTAL - Kabelverschraubung Polyamid, M12x1,5, PAK=50 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2411601
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Geeignet für Kabeldurchmesser - 0 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177810013
Sonepar Artikelnummer
120493944
Hersteller Artikelnummer
2411601
Hersteller Typ
SZ2411601
Hersteller Artikel Nr.:
2411601
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
0 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Sechskant Eckmaß:
17 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Ja
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-30 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.050 kg


