RITTAL - Käfigmutter mit Kontaktierung, M6 für Blechstärke 0,8 - 2,5mm, PAK=50 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2094200
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177014152
Sonepar Artikelnummer
120081198
Hersteller Artikelnummer
2094200
Hersteller Typ
EL2094200
Hersteller Artikel Nr.:
2094200
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Materialstärke:
2.5 mm
Mit Schraube:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.200 kg


